※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法W(mm)
140
140
190
240
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49564673
品番
SGPJ-10
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様
金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付
寸法L(mm)
190
寸法W(mm)
140
適合鋼材高さ(mm)
100以下
適合鋼材幅(mm)
60~105
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください