SGPK-15 ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業 49564716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法W(mm)190
内容量1個注文コード49564716品番SGPK-15
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

リフター付照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。

付属品振れ止め用ボルト付寸法L(mm)240寸法W(mm)190適合鋼材高さ(mm)150以下適合鋼材幅(mm)90~155
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする