SG-VK1 防犯カメラ用プレート高耐食めっき鋼板 未来工業 49565863

防犯カメラ用プレート高耐食めっき鋼板

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49565863品番SG-VK1
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。

適合M-10FA□~50FA□
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49565863
2026-03-19
用途: 防犯カメラ
前田興業株式会社サービス業

サイズが合わなかったので、
自分で穴を開けました。
サビが怖かったので、塗装もしました。
もう少し小さなタイプがあればよかったです。

対象商品 : 49565863
2023-10-12
用途: 防犯カメラ

単管クランプと組み合わせて防犯カメラ取り付けました。強度もあり施工も簡単です。

対象商品 : 49565863
2022-08-05
用途: 防犯カメラ取付に使用
製造業

防犯カメラを外壁フェンスに取り付ける際、取付ビスを最小限にしたく色々ブラケットを探していて、この商品に行きつきました。取付部分がビスで分解できるので使い勝手良いです。ただカメラの取付サイズと大きさが合わなかったので何種類かのサイズがあれば良いと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 49565863
2018-08-04
用途: 丸形台座の防犯カメラを角柱に取り付ける際に使用。
その他業種

台座にスリットがあるので丸形台座(直径8cm)の防犯カメラを5cmの角柱・ミラックハンガーに簡単に取り付け出来た。強度も十分だと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 49565863
2018-03-01
用途: セキュリティカメラの設置
建設業・工事業

今回、加工ありきで購入、使用。
サイズ違い、色違いが欲しかった。
取付そのものは容易でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする