未来工業
アングル( 二重床用)ウイスカ対策仕様 スチール製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット
適用支柱径(mm)
34~45
注文コード
49566834
品番
SRM-L60-45U
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適用支柱径
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミラメッシュ、ケーブルラック等をフリーアクセスフロア(床下)に敷設する場合に使用します。
L、T、十字の分岐箇所に使用する斜め掛け用もあります。
高さ調整自在です。
適合
500角・600角兼用(フロアパネル)
セット内容
アングル1本、Uボルト2本、六角ナット4個、平座金4個、ばね座金4個
材質
スチール製
寸法L(mm)
730
適用支柱径(mm)
34~45
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください