UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の その他耐切創手袋
フィノミック C3
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
49581902
品番
6008067
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮します。最高レベルの通気性です。
サイズ
S
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.1
手のひらまわり(cm)
17.8
材質
手袋:ポリアミド、エラステイン、HPPE、ガラス、コーティング:アクアポリマーフォーム
色
スカイブルー
規格
EN388 2016規格:4X43B
耐切創性
3/B
入数(双)
1
用途
精密組立。精密作業。
適合
proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
トラスコ品番
819-9328
厚さ(mm)
1.0〜1.5
質量(g)
33
コーティング
DMF、 TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング