サイズXL
全長(cm)26
中指長(cm)8.6
手のひらまわり(cm)25.4
材質手袋:サンドイッチ・ライニング両面編みコットン、Dyneema[[(R)]]、ガラス・ポリアミド、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
色ブルー
規格EN388 2016規格:4X44C
耐摩耗性4
耐切創性X/C
耐引裂き性4
耐突刺し性4
入数(双)1
用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。
トラスコ品番819-9383
厚さ(mm)1.2〜1.8
質量(g)203