※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKG18-0和 惣菜トング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 朱金 注文コード49587773 品番BTV-J2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

使うたび、和を感じる。
和の伝統を感じる、趣のある色使いを纏った今までにない和風トング。
料理を取り分ける仕草ひとつひとつが、洗練された上品な印象へ変わります。
洗浄機使用できます。

材質ステンレススチール 全長(mm)240 朱金 寸法(cm)24 塗装アクリル樹脂塗装 TKG品番9-0490-0701 TKG品番(2017)6-0437-0701
注意
※本製品はサーバー用・取り分け用の専用トングなので調理には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする