Murata Power Solutions バラントランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49609447 品番DXW21BN7511TL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る
仕様挿入損失:1dB●取付タイプ:表面実装●長さ:2mm●幅:1.2mm●最大動作周波数:870MHz●最小動作周波数:50MHz●二次整合インピーダンス:75Ω●村田製作所バラントランス、SMD、DXW21BNシリーズ. 村田製作所のバラントランスDXW21BNシリーズは、表面実装ソリューションです。 この超小型のチップバラントランスは、幅広い周波数範囲と低挿入損失を特長としています。 DXW21BNシリーズには、リフローはんだ付けが推奨されます。 ケーブルテレビチューナー、テレビチューナー、通信機器、小型モバイルデバイスなどの用途に適しています。 このバラントランスは、アンテナ出力での不平衡信号と平衡信号間の変換に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする