内容量1セット(30個)
仕様一次インダクタンス:3mH 、 プライマリDC抵抗:1.4Ω 、 二次DC抵抗:1.7Ω 、 巻数比:1:1 、 取付タイプ:PCBマウント 、 漏れインダクタンス:9μH 、 長さ:15.06mm 、 幅:15.06mm 、 最低温度:0℃ 、 ムラタパルストランス、1000シリーズ. 1000シリーズパルストランスは、ワイドバンド及びパルス運転に使用します。 また、信号分離と小型の絶縁電源での使用にも適しています。 筐体がコンパクトなので、スペースが最優先になる用途に最適 4 kVrmsの絶縁
注文コード49625574
品番1002C