Murata Power Solutions
Murata Power Solutionsの 電源(制御機器)
Murata Power Solutionsの 変圧・変換
Murata Power Solutionsの トランス
Murata Power Solutions 通信用トランス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(50個)
仕様
巻数比:1:1 、 取付タイプ:スルーホール 、 寸法:12.7 x 8.89 x 6.35mm 、 奥行き:6.35mm 、 長さ:12.7mm 、 幅:8.89mm 、 最高温度:+70℃ 、 パルストランス766シリーズ. カップリング及び絶縁用途で使用するパルストランスです。 これらのトランスは、小型電源の絶縁にも使用できます。
注文コード
49625617
品番
76601/3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
巻数比:1:1 、 取付タイプ:スルーホール 、 寸法:12.7 x 8.89 x 6.35mm 、 奥行き:6.35mm 、 長さ:12.7mm 、 幅:8.89mm 、 最高温度:+70℃ 、 パルストランス766シリーズ. カップリング及び絶縁用途で使用するパルストランスです。 これらのトランスは、小型電源の絶縁にも使用できます。