内容量1個
仕様一次インダクタンス:240μH 、 プライマリDC抵抗:0.6Ω 、 巻数比:1:1.31 、 取付タイプ:表面実装 、 漏れインダクタンス:8μH 、 寸法:9 x 12.7 x 6.55mm 、 奥行き:6.55mm 、 長さ:9mm 、 幅:12.7mm 、 最低温度:-40℃ 、 MAX253 RS485 / 232絶縁トランス. 絶縁コンバータトランス、絶縁電圧1.5 kVrms (C / MCタイプ)及び4 kVrms (VC / VMCタイプ) RS-485及びRS-232絶縁インターフェイスとして使用できるよう特別に設計、Maxim集積回路MAX253 (品番 ; 622-8210 622-8210 )と組み合わせて使用 業界標準のピン配列、低プロファイル、スルーホール、及びSMT 3.3 V及び5 Vタイプは周波数範囲最大500 kHz
注文コード49625723
品番78253/55MVC