内容量1セット(50個)
仕様一次インダクタンス:310μH 、 プライマリDC抵抗:600mΩ 、 巻数比:1:1.33 、 取付タイプ:スルーホール 、 漏れインダクタンス:8μH 、 長さ:6.35mm 、 幅:9.14mm 、 最低温度:-40℃ 、 ADM2452E RS485 / 232絶縁トランス. 絶縁コンバータトランス、絶縁電圧2.5 kVrms (78485タイプ)及び4 kVrms (78482タイプ) RS-485及びRS-232絶縁インターフェイスを提供できるよう特別に設計 Analog Devices集積回路AMD2452Eと互換性あり 業界標準ピン配列、低プロファイルパッケージ 3.3 V及び5 Vタイプは周波数範囲最大500 kHz
注文コード49625739
品番782482/33VC