Murata Power Solutions 通信用トランス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様一次インダクタンス:2mH 、 プライマリDC抵抗:0.9Ω 、 巻数比:1:1.33 、 取付タイプ:スルーホール 、 漏れインダクタンス:10μH 、 寸法:15 x 15 x 12.5mm 、 奥行き:12.5mm 、 長さ:15mm 、 幅:15mm 、 最高温度:+85℃ 、 BS EN 60950. MAX253 RS232絶縁トランス. 絶縁コンバータトランス、低プロファイル、最大絶縁電圧6 kVrms Maxim集積回路MAX253 (品番 ; 622-8210 622-8210 )で使用するためのRS-232絶縁インターフェイスを提供できるよう特別に設計 業界標準のピン配列 注文コード49625766 品番76253/55ENC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は仕様・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様一次インダクタンス:2mH 、 プライマリDC抵抗:0.9Ω 、 巻数比:1:1.33 、 取付タイプ:スルーホール 、 漏れインダクタンス:10μH 、 寸法:15 x 15 x 12.5mm 、 奥行き:12.5mm 、 長さ:15mm 、 幅:15mm 、 最高温度:+85℃ 、 BS EN 60950. MAX253 RS232絶縁トランス. 絶縁コンバータトランス、低プロファイル、最大絶縁電圧6 kVrms Maxim集積回路MAX253 (品番 ; 622-8210 622-8210 )で使用するためのRS-232絶縁インターフェイスを提供できるよう特別に設計 業界標準のピン配列 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする