内容量1セット(50個)
仕様一次インダクタンス:513μH 、 プライマリDC抵抗:0.6Ω 、 巻数比:1:1.5 、 取付タイプ:スルーホール 、 漏れインダクタンス:0.192μH 、 長さ:9.14mm 、 幅:10.46mm 、 最低温度:-40℃ 、 ADM2452E RS485 / 232絶縁トランス. 絶縁コンバータトランス、絶縁電圧2.5 kVrms (78485タイプ)及び4 kVrms (78482タイプ) RS-485及びRS-232絶縁インターフェイスを提供できるよう特別に設計 Analog Devices集積回路AMD2452Eと互換性あり 業界標準ピン配列、低プロファイルパッケージ 3.3 V及び5 Vタイプは周波数範囲最大500 kHz
注文コード49625775
品番782485/55C