Murata Power Solutions
Murata Power Solutionsの 電源(制御機器)
Murata Power Solutionsの 変圧・変換
Murata Power Solutionsの トランス
Murata Power Solutions 通信用トランス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
一次インダクタンス:10000μH●プライマリDC抵抗:1.8Ω●巻数比:1:1:1●取付タイプ:表面実装●漏れインダクタンス:0.71μH●長さ:9.52mm●幅:9mm●コアタイプ:Toroidal●パルストランス786シリーズ. カップリング、サイリスタ / トライアックトリガー、及び小規模のスイッチモード電源用途で使用する汎用パルストランス 標準巻線比は任意の2本の巻線を直列接続することで変更可能 フィルタリング用途ではコモンモードチョークとしても使用可能
注文コード
49625793
品番
78602/9JC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一次インダクタンス:10000μH●プライマリDC抵抗:1.8Ω●巻数比:1:1:1●取付タイプ:表面実装●漏れインダクタンス:0.71μH●長さ:9.52mm●幅:9mm●コアタイプ:Toroidal●パルストランス786シリーズ. カップリング、サイリスタ / トライアックトリガー、及び小規模のスイッチモード電源用途で使用する汎用パルストランス 標準巻線比は任意の2本の巻線を直列接続することで変更可能 フィルタリング用途ではコモンモードチョークとしても使用可能
RoHS指令(10物質対応)
対応