内容量1セット(50個)
仕様出力数:2●取付タイプ:スルーホール●アプリケーション:フィルタリング●インダクタンス:4mH●終端タイプ:ピン●長さ:9.52mm●寸法:9.52 x 9 x 6.35mm●絶縁電圧:1kV●巻数比:0.042372685185●パルストランス786シリーズ. カップリング、サイリスタ / トライアックトリガー、及び小規模のスイッチモード電源用途で使用する汎用パルストランス 標準巻線比は任意の2本の巻線を直列接続することで変更可能 フィルタリング用途ではコモンモードチョークとしても使用可能
注文コード49627227
品番78602/16C