Murata Power Solutions
Murata Power Solutionsの 電源(制御機器)
Murata Power Solutionsの 変圧・変換
Murata Power Solutionsの トランス
Murata Power Solutions パルストランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
仕様
取付タイプ:スルーホール 、 アプリケーション:トライアックファイアリング 、 終端タイプ:ピン 、 長さ:25.4mm 、 寸法:25.4 x 20.3 x 12.3mm 、 最低温度:0℃ 、 パルストランス772シリーズ. カップリング、サイリスタ / トライアックトリガー、及び中規模のスイッチモード電源用途で使用するパルストランス 標準巻線比は任意の2本の巻線を直列接続することで変更可能
注文コード
49627279
品番
77202C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付タイプ:スルーホール 、 アプリケーション:トライアックファイアリング 、 終端タイプ:ピン 、 長さ:25.4mm 、 寸法:25.4 x 20.3 x 12.3mm 、 最低温度:0℃ 、 パルストランス772シリーズ. カップリング、サイリスタ / トライアックトリガー、及び中規模のスイッチモード電源用途で使用するパルストランス 標準巻線比は任意の2本の巻線を直列接続することで変更可能
RoHS指令(10物質対応)
対応