仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:20V 、 最小ブレークダウン電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 最大逆スタンドオフ電圧:80V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:200W 、 最大ピークパルス電流:11A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 テスト電流:100μA 、 NUP1301シリーズ、超低静電容量レールツーレールESD保護ダイオード、Nexperia. NXP Semiconductors社製のNUP1301シリーズは、レールツーレール構成の1本の信号ラインを保護するために設計された、超低静電容量静電気放電(ESD)保護ダイオードの一連の製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応