仕様ロジックファミリー:HC 、 ラッチモード:透明 、 ラッチエレメント:Dタイプ 、 ビット数:8bit 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 寸法:13 x 7.6 x 2.45mm 、 高さ:2.45mm 、 長さ:13mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリフリップフロップ / ラッチ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ / ラッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応