内容量1リール(4000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:SOT-223 (SC-73)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:960 mW●最小DC電流ゲイン:100●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:45 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:180 MHz●ピン数:4●1チップ当たりのエレメント数:1●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.5 V●汎用NPNトランジスタ、Nexperia
注文コード49654003
品番BCP54-10,135