内容量1リール(3000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:100 (Peak) mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:250 mW 、 最小DC電流ゲイン:200 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:50 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:1 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード49654518
品番PDTC114TT,215