内容量1リール(3000個)
仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:-600 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:-60 V 、 パッケージタイプ:SOT23、TO-236AB 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:250 mW 、 最小DC電流ゲイン:50 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:-60 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V 、 最大動作周波数:200 MHz (最小) 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード49660023
品番BSR16,215