内容量1リール(1000個)
仕様トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:80 V●パッケージタイプ:UPAK●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:1.3 W●最小DC電流ゲイン:100●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:100 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:145 MHz●ピン数:4●1チップ当たりのエレメント数:1●高さ:1.6mm●汎用PNPトランジスタ、Nexperia
注文コード49660294
品番BCX53-16,115