nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia PNP パワートランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
49660468
品番
PHPT60410PYX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:-10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:-40 V●パッケージタイプ:LFPAK56, SOT669●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:25 W●最小DC電流ゲイン:40●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-40 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-8 V●最大動作周波数:97 MHz●ピン数:4 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:-800 mV