Nexperia Pチャンネル トレンチ型 MOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:-2.4 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:-30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:187 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:-2.5V 、 最低ゲートしきい値電圧:-1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:20 V 、 パッケージタイプ:DFN1010D-3、SOT1215 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:トレンチMOSFET 、 最大パワー消費:8.33 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 注文コード49661238 品番PMXB120EPEZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:-2.4 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:-30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:187 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:-2.5V 、 最低ゲートしきい値電圧:-1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:20 V 、 パッケージタイプ:DFN1010D-3、SOT1215 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:トレンチMOSFET 、 最大パワー消費:8.33 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする