内容量1袋(50個)
仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:-3.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:-12 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:880 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:-1V●最低ゲートしきい値電圧:-0.4V●最大ゲート-ソース間電圧:8 V●パッケージタイプ:DFN1010D-3、SOT1215●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:トレンチMOSFET●最大パワー消費:8330 mW●寸法:1.15 x 1.05 x 0.36mm
注文コード49661274
品番PMXB65UPEZ