内容量1リール(3000個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-323●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●長さ:1.8mm●幅:1.35mm●高さ:1.05mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:1A●ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流
注文コード49663268
品番1PS76SB21,115