nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-128 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 長さ:4mm 、 幅:2.7mm 、 高さ:1.1mm 、 ピーク逆回復時間:20 (Typ.)ns 、 動作温度 Max:+175 ℃
注文コード
49663654
品番
PMEG6030EVPX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
154
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-128 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 長さ:4mm 、 幅:2.7mm 、 高さ:1.1mm 、 ピーク逆回復時間:20 (Typ.)ns 、 動作温度 Max:+175 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応