内容量1袋(20個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:20V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SSMini●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:6●長さ:1.7mm●幅:1.3mm●高さ:0.6mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:10A●ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流
注文コード49663715
品番PMEG2005AEV,115