nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(10000個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:70V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-882●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●長さ:1.02mm●幅:0.62mm●高さ:0.47mm●寸法:1.02 x 0.62 x 0.47mm
注文コード
49663916
品番
BAS70L,315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
154
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:70V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-882●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2●長さ:1.02mm●幅:0.62mm●高さ:0.47mm●寸法:1.02 x 0.62 x 0.47mm
RoHS指令(10物質対応)
対応