nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:70V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-882 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 長さ:1.02mm 、 幅:0.62mm 、 高さ:0.47mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード
49663925
品番
BAS70L,315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
154
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:70V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-882 、 ダイオードタイプ:ショットキー 、 ピン数:2 、 長さ:1.02mm 、 幅:0.62mm 、 高さ:0.47mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応