※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEF02S-NH14JD2-NH15JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49665482 NEF02S-NH14JD2-NH15JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49665482 NEF02S-NH14JD2-NH15JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49665482 NEF02S-NH14JD2-NH15JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49665482 NEF02S-NH14JD2-NH15JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49665482 NEF02S-NH14JD2-NH15JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49665482

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)15 許容トルク(N・m)19.6 注文コード49665482 品番NEF02S-NH14JD2-NH15JD2
参考基準価格(税別)¥16,633 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど887種類から選べます 他の種類を見る

一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。
NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。

寸法B(mm)20 寸法BL(mm)- 寸法E(mm)4.9 寸法H(mm)32 寸法HK(mm)- 外径K(Φmm)57 P.C.D(mm)44 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)15 許容トルク(N・m)19.6 全長(mm)44.9 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 質量(kg)0.33 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]- 下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]- 型番NEF02S 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)1.96×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)68.6 軸方向変位(mm)±0.8 GD2(kgf・cm2)4.9 慣性モーメント(kg・cm2)1.23 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
注意
※平行誤差は吸収できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする