内容量1袋(200個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:300 mW●パッケージタイプ:SOD-323●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:2%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:30Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:1.8mm●寸法:1.8 x 1.35 x 1.05mm●幅:1.35mm●ツェナーダイオード300 mW、BZX384シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX384-B)、約5 % (BZX384-C) 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
注文コード49666567
品番BZX384-B13