寸法B(mm)25.4
寸法E(mm)6.1
寸法H(mm)34
寸法HK(mm)-
寸法J(mm)36
外径K(Φmm)67.5
寸法N(mm)25
寸法No(mm)33
P.C.D(mm)49.5
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)15
許容トルク(N・m)39.2
全長(mm)86.8
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容偏心(mm)0.5
質量(kg)0.95
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-
下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-
型番NEF04W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)20.6
軸方向変位(mm)±1.6
GD2(kgf・cm2)21.4
慣性モーメント(kg・cm2)5.3
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ