NEF04W-NH10JD2-NH19JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W 椿本チエイン 49667354 NEF04W-NH10JD2-NH19JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W 椿本チエイン 49667354 NEF04W-NH10JD2-NH19JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W 椿本チエイン 49667354 NEF04W-NH10JD2-NH19JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W 椿本チエイン 49667354 NEF04W-NH10JD2-NH19JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W 椿本チエイン 49667354

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)19 注文コード49667354 品番NEF04W-NH10JD2-NH19JD2
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など239種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)25.4 寸法E(mm)6.1 寸法H(mm)34 寸法HK(mm)- 寸法J(mm)36 外径K(Φmm)67.5 寸法N(mm)25 寸法No(mm)33 P.C.D(mm)49.5 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)19 許容トルク(N・m)39.2 全長(mm)86.8 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容偏心(mm)0.5 質量(kg)0.95 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]- 下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]- 型番NEF04W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)20.6 軸方向変位(mm)±1.6 GD2(kgf・cm2)21.4 慣性モーメント(kg・cm2)5.3 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする