椿本チエイン
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49667817
品番
NEF04W-NH15JD2-NH19JD2
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2
など
239
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
25.4
寸法E(mm)
6.1
寸法H(mm)
34
寸法HK(mm)
-
寸法J(mm)
36
外径K(Φmm)
67.5
寸法N(mm)
25
寸法No(mm)
33
P.C.D(mm)
49.5
軸穴径d1(Φmm)
15
軸穴径d2(Φmm)
19
許容トルク(N・m)
39.2
全長(mm)
86.8
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
許容偏心(mm)
0.5
質量(kg)
0.95
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
下穴径(Φmm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
型番
NEF04W
材質(ディスク)
SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)
1.18×10
4
材質(ハブ)
炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)
20.6
軸方向変位(mm)
±1.6
GD
2
(kgf・cm
2
)
21.4
慣性モーメント(kg・cm
2
)
5.3
ハブタイプ
ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ