MUC-AC2005 USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 49668484

MUC-AC2005 USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 49668484
MUC-AC2005 USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 49668484
MUC-AC2005 USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 49668484
モノタロウ

USB2.0ケーブル A-Cタイプ

(18件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ケーブル長(m)0.5
内容量1本注文コード49668484品番MUC-AC2005
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。

用途充電、通信ケーブルケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本製品使用時におけるデータの消失・破損に関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
※本製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※Type-C側をパソコン、USB-A側を周辺機器に接続すると正常に動作しません。
※供給電流値は接続する機器の性能に依存します。
※USB PD(Power Delivery)には対応していません。

商品説明動画

USB2.0ケーブル A-Cタイプ.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49668493
2025-12-22
用途: スマホの充電用
教育・研究機関

買い換えたスマホがUSB-Cになったので、それに合わせて購入。1mはいろんな場所で使えて重宝しています。

対象商品 : 49668484
2025-08-24
用途: スマホの充電
サービス業

50cmの長さが欲しくて購入。
使用感は普通です。後は長期間壊れずに使えればいいなと思います

2025-02-17
用途: スマホの充電
その他業種

問題なく、スムーズに使用できてます。またお世話になります。

1が参考にしています
対象商品 : 49668484
2024-07-27
用途: スマートフォン用
製造業

スマートフォン~パソコン間の通信用に購入しました
ケーブルが柔らかく使いやすいです

対象商品 : 49668484
2024-06-20
用途: スマホの充電
建設業・工事業

ちょうどよい長さで、充電の挿し口のフィット感も良い感じです。

対象商品 : 49668493
2024-01-15
用途: 携帯端末の職場でのデータ受信
学校法人東京理科大学教育・研究機関

携帯端末に買い替えに伴ってC型のケーブルが必要となり購入しました。モノタロウオリジナルブランドであれば、15パーセントオフを狙って購入できるところが楽しみです。

対象商品 : 49668484
2023-09-01
用途: スマホ充電用
自動車・二輪車・自転車関連業

データ転送など無しで、もっぱらスマホの充電で車内使用で購入しました。充電用にはコード長50cmで問題ありませんでしたが、スマホを手に取って画面見る時には少し短めでした。充電には何ら問題ありません。

2023-07-07
用途: バイクの充電ケーブルで

長さも各種あり 必要場所に合う奴を使える バイクはクルマと違い長い余分なコードは邪魔以外ないので 選べるのは吉

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする