USB3.1ケーブル A-Cタイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49668509 品番 MUC-AC3105
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。

ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス ブラック 用途充電、通信ケーブル 仕様ツイストペアケーブル 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)約5.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大10(理論値) USBタイプUSB3.1 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-C USB規格USB3.1
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本製品使用時におけるデータの消失・破損に関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
※本製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※Type-C側をパソコン、USB-A側を周辺機器に接続すると正常に動作しません。
※供給電流値は接続する機器の性能に依存します。
※USB PD(Power Delivery)には対応していません。
※10Gbpsで動作するにはホスト、ケーブル、ハブ、デバイスなど全てがUSB3.1Gen2に対応している必要があります。

商品説明動画

USB3.1ケーブル A-Cタイプ.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
家庭で充電
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく充電できています、ただケーブルの太さが太く硬めなのでコンパクトに収納とはいかないですが家庭用なので十分合格だと思います

2025-10-20
用途:
転送、充電
自動車・二輪車・自転車関連業

転送速度早く、充電も問題なくできてます。USB-C側のコネクター周りが大きすぎてケース付けてるスマホなどは差し込みが出来ません。

2025-05-13
用途:
充電や通信
サービス業

リーズナブルな価格にも関わらず、コードが太くて尚且つ作りがしっかりしています。コードと差し込み部の接続部が保護されていて安心です。
非常によい商品だと思います。

対象商品:
49668518
2021-04-17
用途:
PC周辺機器の接続
教育・研究機関

被覆がしっかりしてて、丈夫した商品です。データ伝送も問題ありません。

対象商品:
49668509
2020-12-17
用途:
ポケットWi-Fiの接続など
教育・研究機関

ケーブルの被覆がしっかりしてて様々な作業環境で使えそうです。個人で使うのは固すぎるかもしれませんが長持ちしそうです。

対象商品:
49668518
2020-07-01
用途:
周辺機器への給電
教育・研究機関

問題なく使えています。汎用性が高いので、自宅や職場などに置いておきたいと思い購入しました。長さを50cmか1mか迷いましたが、大は小を兼ねるで1mでいい感じです。

対象商品:
49668509
2022-01-13
用途:
スマホの充電に
自動車・二輪車・自転車関連業

冬場のせいか、取り回しが硬くて使いずらい。3.1ではなく2.0にすれば良かったかも??

対象商品:
49668518
2020-04-29
用途:
液晶への接続
サービス業

液晶とパソコンとの接続に使用しています。特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする