NEF10W-NH12JD2-NH12JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W 椿本チエイン 49669892 NEF10W-NH12JD2-NH12JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W 椿本チエイン 49669892 NEF10W-NH12JD2-NH12JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W 椿本チエイン 49669892 NEF10W-NH12JD2-NH12JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W 椿本チエイン 49669892 NEF10W-NH12JD2-NH12JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W 椿本チエイン 49669892

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)12 注文コード49669892 品番NEF10W-NH12JD2-NH12JD2
参考基準価格(税別)¥33,833 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など271種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)25.4 寸法E(mm)6.6 寸法H(mm)46 寸法HK(mm)- 寸法J(mm)39 外径K(Φmm)81 寸法N(mm)37 寸法No(mm)46 P.C.D(mm)63 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)12 許容トルク(N・m)98 全長(mm)89.8 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容偏心(mm)0.55 質量(kg)1.4 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]- 下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]- 型番NEF10W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)29.4 軸方向変位(mm)±2.0 GD2(kgf・cm2)47 慣性モーメント(kg・cm2)12 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする