寸法B(mm)25.4
寸法E(mm)6.6
寸法H(mm)46
寸法HK(mm)-
寸法J(mm)39
外径K(Φmm)81
寸法N(mm)37
寸法No(mm)46
P.C.D(mm)63
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)18
許容トルク(N・m)98
全長(mm)89.8
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容偏心(mm)0.55
質量(kg)1.4
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-
下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-
型番NEF10W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)29.4
軸方向変位(mm)±2.0
GD2(kgf・cm2)47
慣性モーメント(kg・cm2)12
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ