種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)20
外径K(Φmm)93
全長(mm)65.7
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容トルク(N・m)176
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.2
GD2(kgf・cm2)53
P.C.D(mm)71
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104
下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-
慣性モーメント(kg・cm2)13
型番NEF18S
最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-
軸方向ばね定数(N/mm)127
質量(kg)1.3
寸法B(mm)28.7
寸法E(mm)8.3
寸法H(mm)51
寸法HK(mm)-