エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)22 注文コード49673112 品番NEF18S-NH14JD2-NH22JD2
参考基準価格(税別)¥20,784 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など274種類から選べます 他の種類を見る
種類ディスクタイプ 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)22 外径K(Φmm)93 全長(mm)65.7 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 許容トルク(N・m)176 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.2 GD2(kgf・cm2)53 P.C.D(mm)71 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104 下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]- 慣性モーメント(kg・cm2)13 型番NEF18S 最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]- 軸方向ばね定数(N/mm)127 質量(kg)1.3 寸法B(mm)28.7 寸法E(mm)8.3 寸法H(mm)51 寸法HK(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする