寸法B(mm)28.7
寸法E(mm)8.3
寸法H(mm)51
寸法HK(mm)-
寸法J(mm)47
外径K(Φmm)93
寸法N(mm)38
寸法No(mm)48
P.C.D(mm)71
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)32
許容トルク(N・m)176
全長(mm)104.4
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容偏心(mm)0.6
質量(kg)2.3
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-
下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-
型番NEF18W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)7.84×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)63.7
軸方向変位(mm)±2.4
GD2(kgf・cm2)100
慣性モーメント(kg・cm2)25
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ