※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEF25S-NH19JD2-NH40JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49676348 NEF25S-NH19JD2-NH40JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49676348 NEF25S-NH19JD2-NH40JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49676348 NEF25S-NH19JD2-NH40JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49676348 NEF25S-NH19JD2-NH40JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49676348 NEF25S-NH19JD2-NH40JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 49676348

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)19 軸穴径d2(Φmm)40 許容トルク(N・m)245 注文コード49676348 品番NEF25S-NH19JD2-NH40JD2
参考基準価格(税別)¥23,901 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど887種類から選べます 他の種類を見る

一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。
NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。

寸法B(mm)33.5 寸法BL(mm)- 寸法E(mm)11.2 寸法H(mm)61 寸法HK(mm)- 外径K(Φmm)104 P.C.D(mm)82 軸穴径d1(Φmm)19 軸穴径d2(Φmm)40 許容トルク(N・m)245 全長(mm)78.2 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 質量(kg)1.8 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]- 下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]- 型番NEF25S 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)157 軸方向変位(mm)±1.4 GD2(kgf・cm2)89 慣性モーメント(kg・cm2)22 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
注意
※平行誤差は吸収できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする