寸法B(mm)33.5
寸法E(mm)11.2
寸法H(mm)61
寸法HK(mm)-
寸法J(mm)53
外径K(Φmm)104
寸法N(mm)47
寸法No(mm)58
P.C.D(mm)82
軸穴径d1(Φmm)17
軸穴径d2(Φmm)20
許容トルク(N・m)245
全長(mm)120
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)0.7
質量(kg)3
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-
下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-
型番NEF25W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)12.7×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)78.4
軸方向変位(mm)±2.8
GD2(kgf・cm2)166
慣性モーメント(kg・cm2)41
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ