NEF25W-NH17JD2-NH28JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン 49677522 NEF25W-NH17JD2-NH28JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン 49677522 NEF25W-NH17JD2-NH28JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン 49677522 NEF25W-NH17JD2-NH28JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン 49677522 NEF25W-NH17JD2-NH28JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン 49677522

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)17 軸穴径d2(Φmm)28 注文コード49677522 品番NEF25W-NH17JD2-NH28JD2
参考基準価格(税別)¥44,067 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など271種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)33.5 寸法E(mm)11.2 寸法H(mm)61 寸法HK(mm)- 寸法J(mm)53 外径K(Φmm)104 寸法N(mm)47 寸法No(mm)58 P.C.D(mm)82 軸穴径d1(Φmm)17 軸穴径d2(Φmm)28 許容トルク(N・m)245 全長(mm)120 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)0.7 質量(kg)3 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]- 下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]- 型番NEF25W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)12.7×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)78.4 軸方向変位(mm)±2.8 GD2(kgf・cm2)166 慣性モーメント(kg・cm2)41 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする