エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)25 軸穴径d2(Φmm)35 注文コード49679078 品番NEF45S-NH25JD2-NH35JD2
参考基準価格(税別)¥32,566 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など155種類から選べます 他の種類を見る
種類ディスクタイプ 軸穴径d1(Φmm)25 軸穴径d2(Φmm)35 外径K(Φmm)126 全長(mm)93.9 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 許容トルク(N・m)441 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.6 GD2(kgf・cm2)224 P.C.D(mm)96 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ ねじり剛性(N・m/rad)44.1×104 下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]- 慣性モーメント(kg・cm2)56 型番NEF45S 最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]- 軸方向ばね定数(N/mm)219 質量(kg)3.2 寸法B(mm)41.1 寸法E(mm)11.7 寸法H(mm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする