寸法B(mm)41.1
寸法E(mm)11.7
寸法H(mm)71
寸法J(mm)62
外径K(Φmm)126
寸法N(mm)58
寸法No(mm)69
P.C.D(mm)96
軸穴径d1(Φmm)30
軸穴径d2(Φmm)35
許容トルク(N・m)441
全長(mm)144.2
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
許容偏心(mm)0.8
質量(kg)5.4
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-
下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-
型番NEF45W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)21.6×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)109
軸方向変位(mm)±3.2
GD2(kgf・cm2)440
慣性モーメント(kg・cm2)110
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ