※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-9042 ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah 49685606 SD-9042 ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah 49685606

ブレーキパッド(レジンパッド)

(16件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種PIAGGIO VESPA/X10 Executive (13-14年式)F、PIAGGIO VESPA/MP3(08-14年式)R、PIAGGIO VESPA/Beverly i.e 300(11-14年式)R、PIAGGIO VESPA/MP3 Yourban 300(10-14年式)R、PIAGGIO VESPA/MP3 Yourban LT300(10-14年式)R、PIAGGIO VESPA/X7 Evo i.e 300(11-14年式)R、PIAGGIO VESPA/Beverly Sport Touring ie(12-14年式)R、PIAGGIO VESPA/Beverly S(12年式)R、PIAGGIO VESPA/BV350(12-14年式)R、PIAGGIO VESPA/X10 Executive(13-14年式)F 主な適合純正品番647079 注文コード49685606 品番SD-9042
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は主な適合車種・主な適合純正品番など331種類から選べます 他の種類を見る

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。
ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。
国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。
『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

主な適合純正品番647079 主な適合車種PIAGGIO VESPA/X10 Executive (13-14年式)F、PIAGGIO VESPA/MP3(08-14年式)R、PIAGGIO VESPA/Beverly i.e 300(11-14年式)R、PIAGGIO VESPA/MP3 Yourban 300(10-14年式)R、PIAGGIO VESPA/MP3 Yourban LT300(10-14年式)R、PIAGGIO VESPA/X7 Evo i.e 300(11-14年式)R、PIAGGIO VESPA/Beverly Sport Touring ie(12-14年式)R、PIAGGIO VESPA/Beverly S(12年式)R、PIAGGIO VESPA/BV350(12-14年式)R、PIAGGIO VESPA/X10 Executive(13-14年式)F 適合車種PIAGGIO VESPA/X10 Executive (13-14年式)F、PIAGGIO VESPA/MP3(08-14年式)R、PIAGGIO VESPA/Beverly i.e 300(11-14年式)R、PIAGGIO VESPA/MP3 Yourban 300(10-14年式)R、PIAGGIO VESPA/MP3 Yourban LT300(10-14年式)R、PIAGGIO VESPA/X7 Evo i.e 300(11-14年式)R、PIAGGIO VESPA/Beverly Sport Touring ie(12-14年式)R、PIAGGIO VESPA/Beverly S(12年式)R、PIAGGIO VESPA/BV350(12-14年式)R、PIAGGIO VESPA/X10 Executive(13-14年式)F
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-13
用途:
該当車種(ホンダNV750カスタム)のメンテナンス交換部品として。
サービス業

古いバイクで、純正品は既に欠品。
対応部品がこの商品しか無く購入。
ブランド品だけ有り問題は有りませんでした。
擦り減った現状より制動力は強力で安心して乗ることが出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
49685073
2021-08-25
用途:
バイクの補修用部品として
その他業種

ディスク当たり面の面取りが無くなり,代わりに当たり面に十文字状の切れ込みが入りました。
まだ実車に装着して試してはおりませんが,ブレーキ鳴きが出る場合には面取りを行おうと思います。

対象商品:
49683883
2021-04-11
用途:
ディオのパッドに

JF58ホンダディオのフロントブレーキパッドとして購入しました。いくつかのメーカーのブレーキが出てますが、今回はこれで試してみます。交換後、少し走って試してみましたが、よくとまりました。

1人が参考にしています
対象商品:
49685186
2020-09-12
用途:
純正パッドのリプレイスとして

以前よりエストレヤRSに使用しています。純正品と比較して何の遜色もなくガツンとかければタイヤもロックするほどに効くし、弱くかけてもフィーリングがしっかり伝わり加減がしやすいです。それまで某北欧のメーカーのメタルパッドや某赤いパッドなども試しましたがこれが一番です。サーキットにでも行って走るのでなければ必要十分ではないでしょうか。重量のある大型車にはレジンではなくメタルパッドをお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
49683935
2020-11-26
用途:
オートバイのパッド交換
サービス業

3度目のリピートです。値段もそこそこで、町乗りやツーリングなどの通常の使用範囲ではブレーキの効きもよく、耐久性もそこそこあり、特に不満を感じたことがありません。非常にバランスの取れた製品だと思います。

対象商品:
49683506
2020-09-25
用途:
ブレーキパッド交換
運輸・通信業

安心定番の品です、効きもよくロングライフなので毎度選択してます。

対象商品:
49686114
2020-06-01
用途:
ブレーキパット交換
その他業種

添付取付金具は上手く取付できず、既設流用で取付できました。性能は想定した商品で満足しております。

対象商品:
49684242
2019-12-22
用途:
PGO アローロのリアブレーキパット交換
製造業

取り付けてまだ走らせてないが、試走での感じは、いいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする