カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
厨房用横形自在水栓
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49694198
品番
707-007-13QR
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
仕様
厨房用、固定コマ
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形